{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 50 mm | |
Lunghezza utile B | 94,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 12 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 mm | |
Lunghezza punta C | 45 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 500 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320673 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200039 | |
Codice del produttore | 320673 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Contropunta rotante 60° / 30° 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 285.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 202.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 500 | 500 | 500 |
Numero massimo giri | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Cono Morse | MK3 | MK3 | MK3 |
Lunghezza utile B | 94,5 | 79 | 79 |
Lunghezza punta C | 45 | 29,5 | 29,5 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |