Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 3

Codice art.: 320652 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK3
⌀ Alloggiamento D 49 mm
Lunghezza utile B 79 mm
⌀ Punta massimo 60° A 25 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,006 mm
Lunghezza punta C 29,5 mm
Numero massimo giri 5.000 min-1
Per peso del pezzo 500 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320652 3
EAN / GTIN 4062406200282
Codice del produttore 320652 3

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo di affilatura 60°.
  • Esecuzione leggera con struttura slim.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni di piccole e grandi dimensioni.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 3

Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 3

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  163.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
205.50 CHF
CHF  175.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Per peso del pezzo 500 kg 400 kg
⌀ Alloggiamento D 49 mm 34 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,006 mm 0,005 mm
Cono Morse MK3 MK3
Lunghezza utile B 79 mm 64 mm
⌀ Punta massimo 60° A 25 mm 15 mm
Tipo di prodotto Cuspide Cuspide

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello