{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 34 mm | |
Lunghezza utile B | 64 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 15 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 19,5 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 400 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320645 3 | |
EAN / GTIN | 4045197773661 | |
Codice del produttore | 320645 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
205.50 CHF
CHF 175.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 400 kg | 500 kg |
⌀ Alloggiamento D | 34 mm | 49 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | MK3 | MK3 |
Lunghezza utile B | 64 mm | 79 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 15 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide |