{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 32 mm | |
Lunghezza utile B | 64 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 15 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 19,5 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 200 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320645 2 | |
EAN / GTIN | 4045197773654 | |
Codice del produttore | 320645 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante 60° 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 200 | 200 |
⌀ Alloggiamento D | 32 | 45 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM2 | CM2 |
Lunghezza utile B | 64 | 76 |
⌀ Punta massimo 60° A | 15 | 20 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide |