{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 125 mm | |
Larghezza B | 30 mm | |
Altezza H | 50 mm | |
Larghezza cava D | 12 mm | |
Distanza fori b | 40 mm | |
Lunghezza costola A | 20 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313300 250 | |
EAN / GTIN | 4019208023700 | |
Codice del produttore | 094010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 morsetti, teneri 250
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori b | 40 | 40 |
Per tipo mandrino | 250 | 250 |
Lunghezza L | 125 | 125 |
Larghezza cava D | 12 | 12 |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm ;Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm ;Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk |
Lunghezza costola A | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |