{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 200 mm | |
Lunghezza L | 105 mm | |
Larghezza B | 22 mm | |
Altezza H | 40 mm | |
Larghezza cava D | 10 mm | |
Distanza fori b | 40 mm | |
Lunghezza costola A | 20 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313300 200 | |
EAN / GTIN | 4019208023694 | |
Codice del produttore | 094009 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 morsetti, teneri 200
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori b | 40 | 40 |
Larghezza B | 22 | 22 |
Per tipo mandrino | 200 | 200 |
Lunghezza L | 105 | 105 |
Larghezza cava D | 10 | 10 |
Lunghezza costola A | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |