{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 400 mm | |
Lunghezza L | 180 mm | |
Larghezza B | 50,5 mm | |
Altezza H | 73 mm | |
Larghezza cava D | 18 mm | |
Distanza fori b | 60 mm | |
Lunghezza costola A | 30 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313300 400 | |
EAN / GTIN | 4019208023830 | |
Codice del produttore | 094046 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 morsetti, teneri 400
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori b | 60 | 60 |
Per tipo mandrino | 400 | 400 |
Lunghezza L | 180 | 180 |
Larghezza cava D | 18 | 18 |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm ;Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm ;Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk |
Lunghezza costola A | 30 | 30 |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |