Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S plus 2.0 con morsetti integrali temprati 250

Codice art.: 313115 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROTA-S plus
Normativa DIN 702-4
Modello 250
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni 10 mm - 250 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni 92 mm - 252 mm
Corsa di serraggio per griffa S 7,7 mm
⌀ Esterno A 256 mm
Passaggio E 62 mm
Altezza mandrino D 98 mm
⌀ Centraggio B 235 mm
Chiave esagono interno K 16 mm
Peso 28,8 kg
Numero massimo giri 4.200 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313115 250
EAN / GTIN 2050001928726
Codice del produttore 0819203

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.
  • Lunga durata con la massima precisione.
  • Sistema modulare con bussole di protezione.
  • Tempi di allestimento minimi.
  • Corpo del mandrino temprato fino a ⌀ 315 mm.
  • Grande foro passante (Dim. E!).
  • Spina di sicurezza per la massima sicurezza d’uso.
  • Griffe base compatibili con i mandrini del sistema “F” e del sistema “Duro”.
  • Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.
  • Elevata precisione di serraggio dei ⌀ interni più piccoli.

Esecuzione - immagine:

Corpo del mandrino temprato, estremamente rigido e lucido.
Griffe base con dentatura obliqua.
Forma speciale con profilo del bordo.
Pulsante per il cambio delle ganasce.
Protezione griffe (3x − tranne Dimensione 400).
Perno di arresto per il preposizionamento della griffa base.
Azionamento con attacco esagonale.

Uso:

Per macchine con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere adattate prima alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.
Incluso 1 set di morsetti integrali interne ed esterne.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200313350.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello