{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 125 mm | |
Larghezza B | 30 mm | |
Altezza H | 50 mm | |
Larghezza cava D | 12 mm | |
Distanza fori b | 40 mm | |
Lunghezza costola A | 20 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313315 250 | |
EAN / GTIN | 4062406699130 | |
Codice del produttore | 313315 250 |