{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 315 mm | |
Passaggio E | 103 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 95 mm | |
Altezza con griffe H2 | 141 mm | |
⌀ Centraggio B | 260 mm | |
Profondità di centraggio C | 5 mm | |
Chiave quadro maschio K | 14 mm | |
Peso | 51,2 kg | |
Numero massimo giri | 2.300 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208026824 | |
Codice del produttore | 185306 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico 315 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 2’145.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’595.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 939.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Passaggio E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Altezza con griffe H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Normativa | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ Centraggio B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Profondità di centraggio C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |