Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico 400 mm

Codice art.: 310505 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-4
Materiale Acciaio
⌀ Esterno A 400 mm
Passaggio E 136 mm
Altezza senza griffe H1 105 mm
Altezza con griffe H2 148 mm
⌀ Centraggio B 330 mm
Profondità di centraggio C 5 mm
Chiave quadro maschio K 17 mm
Peso 80,5 kg
Numero massimo giri 1.800 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 310505 400
EAN / GTIN 4019208027760
Codice del produttore 185307

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell’inerzia delle masse.
  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa interna.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e morsetti vedi n. art. 314000315200.
Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.
Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120313140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello