{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 80 mm | |
Passaggio E | 19 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 39,5 mm | |
Altezza con griffe H2 | 53,5 mm | |
⌀ Centraggio B | 56 mm | |
Profondità di centraggio C | 3 mm | |
Chiave quadro maschio K | 6 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Numero massimo giri | 7.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028316 | |
Codice del produttore | 185300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico 80 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 547.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 296.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 402.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno A | 80 | 80 | 80 |
Passaggio E | 19 | 16 | 16 |
Peso | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Materiale | Acciaio | Ghisa | Acciaio |
Numero massimo giri | 7.000 | 5.000 | 7.000 |
Profondità di centraggio C | 3 | 3 | 3 |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |