{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 250 mm | |
Passaggio E | 76 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 82 mm | |
Altezza con griffe H2 | 122 mm | |
⌀ Centraggio B | 200 mm | |
Profondità di centraggio C | 5 mm | |
Chiave quadro maschio K | 12 mm | |
Peso | 25,6 kg | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526973 | |
Codice del produttore | 185305 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico 250 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
1.305,00 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
615,00 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
1.010,00 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno A | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Passaggio E | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Peso | 25,6 kg | 29 kg | 29 kg |
Materiale | Acciaio | Ghisa | Acciaio |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | 2.500 min-1 | 3.500 min-1 |
Normativa | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ Centraggio B | 200 mm | 200 mm | 200 mm |