{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Ghisa | |
⌀ Esterno A | 250 mm | |
Passaggio E | 76 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 85 mm | |
Altezza con griffe H2 | 119 mm | |
⌀ Centraggio B | 200 mm | |
Profondità di centraggio C | 5 mm | |
Peso | 29 kg | |
Numero massimo giri | 2.500 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312906 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154547 | |
Codice del produttore | 312906 250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico 250 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 615.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’010.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio E | 76 mm | 76 mm |
Peso | 29 kg | 29 kg |
Altezza senza griffe H1 | 85 mm | 89 mm |
Materiale | Ghisa | Acciaio |
Numero massimo giri | 2.500 min-1 | 3.500 min-1 |
⌀ Centraggio B | 200 mm | 200 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |