{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Ghisa | |
⌀ Esterno A | 315 mm | |
Passaggio E | 103 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 94 mm | |
Altezza con griffe H2 | 137 mm | |
⌀ Centraggio B | 260 mm | |
Profondità di centraggio C | 5 mm | |
Peso | 50 kg | |
Numero massimo giri | 2.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312906 315 | |
EAN / GTIN | 4062406154554 | |
Codice del produttore | 312906 315 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico 315 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 939.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’595.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno A | 315 mm | 315 mm |
Passaggio E | 103 mm | 103 mm |
Altezza senza griffe H1 | 94 mm | 97,2 mm |
Numero massimo giri | 2.000 min-1 | 2.800 min-1 |
⌀ Centraggio B | 260 mm | 260 mm |
Profondità di centraggio C | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |