Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P 5 mm

Codice art.: 309668 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
⌀ Attacco 5 mm
Per modello DI32
⌀ Esterno D 26,2 mm
Altezza L 2 mm
Tipo di prodotto Accessori per mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309668 5
EAN / GTIN 2050001705228
Codice del produttore 24603010500

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
Conica = tutte le dimensioni con “C”.
Standard
= tutte le altre dimensioni.
Anelli di tenuta ad alta pressione vulcanizzati fino a 80 bar.
Copertura del ⌀ d’attacco 0,5 mm (+0,4/−0,1).

Per:

Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309665 Dim. 32DI.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.
  • Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.
  • Anello di tenuta DI40 su richiesta.

Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!

Download & documenti

Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello