Mandrino portapinza ER di precisione CENTRO P 16

Codice art.: 305910 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello CP per ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP: ≤ 6
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Centro P
    Modello CP per ER 16
    ⌀ Attacco D1 0,5-10 mm
    Adattatore HSK-A 63 corto
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP ≤ 6 µm
    Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP ≤ 3 µm
    Precisione di concentricità radiale della pinza ER con mandrino a pinza HDC ≤ 6 µm
    Precisione di concentricità radiale della pinza HP con mandrino a pinza HDC ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Campo di serraggio 1 mm - 10 mm
    Sporgenza totale Dim. A 55 mm
    ⌀ Esterno D 30 mm
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 305910 16
    EAN / GTIN 2050001703392
    Codice del produttore 44326000550

    Descrizione

    Esecuzione:

    Alternativa con CENTRO P, senza guarnizione, con ghiera di serraggio ER Centro P n. art. 309655 o sistema a tenuta stagna con ghiera di serraggio ER CP per anelli di tenuta HP n. art. 309665 in abbinamento agli anelli di tenuta HP n. art. 309666309668 (per adduzione interna del lubrorefrigerante o come filtro per impurità).
    • Coni interni ed esterni rettificati con foro Balluffchip / RFID.
    • Precisione di rotazione coassiale e di ripetibilità 3 μm con 3×D massimo 50 mm, con pinza di serraggio di precisione HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, un attacco specificamente progettato per l’asportazione truciolo pesante. Il corpo rinforzato del mandrino assicura una maggiore stabilità e un’elevata rigidità radiale. La ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera, con filettatura fine trapezoidale per coppie e forze di serraggio ottimali, riduce le vibrazioni.
    • Forze di tenuta molto elevate grazie alla perfetta stabilità della pinza di serraggio nel mandrino e alla ghiera di serraggio rivestita.
    • Riduzione delle vibrazioni grazie all’elemento pinza di serraggio e alle dimensioni del mandrino.

    Vantaggi:

    L'alloggiamento ottimale brevettato della pinza di serraggio, le guide doppie, la filettatura trapezoidale e la ghiera di serraggio con rivestimento scorrevole si uniscono insieme durante il serraggio per formare un tutt'uno stabile, garantendo così la massima resistenza e precisione.

    Uso:

    Per il serraggio di alta precisione di utensili con codolo cilindrico.

    Fornitura:

    Senza ghiera di serraggio.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze ER di precisione per HP n. art. 309368309381 e per maschi a filettare n. art. 309402309419 (non Holex), ghiere di serraggio ER CP n. art. 309655; 309665, ghiera di serraggio ER HDC n. art. 309657, anelli di tenuta HP n. art. 309666309668, chiave a rulli CP n. art. 309754; 309756, chiave a rulli HDC n. art. 309745 / 309756.

    Nota:

    • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h10.
    • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello