Pinza ER HP 4 mm

Codice art.: 309370 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 4 mm
Adattatore ER 16
Normativa ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 2 µm
Modello 426 E
⌀ Esterno D 17 mm
Lunghezza complessiva L 27,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309370 4
EAN / GTIN 2050001766748
Codice del produttore 13613010400

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

  • Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
  • Capacità h10 (solo dimensione nominale).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello