Portapinza di serraggio ER CENTRO P cilindrico 8

Codice art.: 300682 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Centro P
    Per pinze di serraggio ER 8
    Passaggio interno per LR
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Campo di serraggio 1 mm - 5 mm
    ⌀ Esterno D 10 mm
    ⌀ Codolo d 10 mm
    Lunghezza codolo L1 138 mm
    L2 10 mm
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300682 8
    EAN / GTIN 2050001705679
    Codice del produttore 42110001500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto cilindrico Fahrion CENTRO P senza ghiere di serraggio.
    Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

    Uso:

    Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

    Accessori speciali:

    Chiave di serraggio n. art. 309754; 309756.
    Pinze ER n. art. 309365309372, minighiera ER CP n. art. 309655; 309665.

    Nota:

    Non adatto per operazioni di calettamento.
    Nessuna regolazione della lunghezza disponibile.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello