Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P 11M

Codice art.: 300688 11M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello CP per ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP: ≤ 6
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Centro P
    Modello CP per ER 11M
    ⌀ Attacco D1 1-7 mm
    Adattatore SK 40 A = 100
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP ≤ 6 µm
    Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Campo di serraggio 1 mm - 7 mm
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 16 mm
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300688 11M
    EAN / GTIN 2050001703224
    Codice del produttore 43214001000

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Coni interni ed esterni rettificati con foro RFID/Balluffchip.
    • Precisione di rotazione coassiale e ripetibilità 3 μm con 3×D, massimo 50 mm, con pinza di serraggio di precisione HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, un attacco specificamente progettato per l’asportazione truciolo pesante. Il corpo rinforzato del mandrino assicura una maggiore stabilità e un’elevata rigidità radiale. Coni interni ed esterni rettificati. La ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera con filettatura fine trapezoidale per coppie e forze di serraggio ottimali riduce le vibrazioni generate.
    • Forze di tenuta molto elevate grazie alla perfetta stabilità della pinza di serraggio nel mandrino e alla ghiera di serraggio rivestita.
    • Riduzione delle vibrazioni grazie all’elemento della pinza di serraggio e alla massa del mandrino.
    • Alternativa con CENTRO P -> senza guarnizione, con ghiera di serraggio ER CP n. art. 309655 o sistema a tenuta stagna con ghiera di serraggio ER CP per anelli di tenuta HP n. art. 309665 in abbinamento agli anelli di tenuta HP n. art. 309666309668 (per adduzione interna del lubrorefrigerante o come filtro per impurità).

    Vantaggi:

    L'alloggiamento ottimale brevettato della pinza di serraggio, le guide doppie, la filettatura trapezoidale e la ghiera di serraggio con rivestimento scorrevole si uniscono insieme durante il serraggio per formare un tutt'uno stabile, garantendo così la massima resistenza e precisione.

    Uso:

    Per il serraggio di alta precisione di utensili con codolo cilindrico. HDC particolarmente adatto per operazioni di sgrossatura (tra cui fresatura TPC) e finitura oppure la lavorazione di materiali altamente resistenti o tenaci.

    Fornitura:

    Senza ghiera di serraggio.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, pinze di serraggio ER di precisione per HP n. art. 309368309381 e per maschi a filettare n. art. 309402309419 (non Holex). Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309655; 309665, ghiere di serraggio ER HDC n. art. 309657, anelli di tenuta HP n. art. 309666309668; chiave a rulli CP n. art. 309754; 309756, chiave a rulli HDC n. art. 309745; 309756.

    Nota:

    • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h10.
    • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello