{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 32 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M8×1 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307508 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653291 | |
Codice del produttore | 16.507.63.10.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 508.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 448.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 353.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Foro Balluffchip | si | si | si | si |
Filettatura M | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar |
Corsa di regolazione V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |