{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 41 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M8×1 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307513 10 | |
EAN / GTIN | 4062406544447 | |
Codice del produttore | 307513 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile, HSK-A 63, ⌀ di serraggio D1: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 448.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 353.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Foro Balluffchip | si | si | si |
Forma | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |