{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L2 | 25 mm | |
L3 | 37 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M6 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307513 8 | |
EAN / GTIN | 4062406544430 | |
Codice del produttore | 307513 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 448.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 353.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 28 |
Sporgenza totale Dim. A | 70 | 70 | 70 |
Filettatura M | M6 | M6 | M6 |
L3 | 37 | 24 | 24 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Corsa di regolazione V | 10 | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |