Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 12 mm

Codice art.: 307508 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 85 mm
⌀ D2 32 mm
⌀ Esterno D 50 mm
L2 40 mm
L3 40 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Filettatura M M10×1
Bussola di riduzione adatta 302135; 302140; 302145; 302147
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307508 12
EAN / GTIN 2050001653307
Codice del produttore 16.507.63.12.Z

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
  • Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.
Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l’impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 12 mm

Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 12 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  473.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  436.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  326.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  328.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63
Forma A A A A
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar sì, con max. 80 bar sì, con max. 80 bar sì, con max. 80 bar
L3 40 40 40 46
Strategia di truciolatura HSC HSC HSC HSC
Bussola di riduzione adatta 302135; 302140; 302145; 302147 302135; 302140; 302145; 302147 302135; 302140; 302145; 302147 302135; 302140; 302145; 302147
Tipo di prodotto Mandrino idraulico Mandrino idraulico Mandrino idraulico Mandrino idraulico

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello