{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
⌀ Esterno D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M16×1 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307508 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653338 | |
Codice del produttore | 16.507.63.25.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 508.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Foro Balluffchip | si | si |
Forma | A | A |
Corsa di regolazione V | 10 mm | 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |