Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 16 mm

Codice art.: 307508 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ D2 38 mm
⌀ Esterno D 50 mm
L2 46 mm
L3 45 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Filettatura M M12×1
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307508 16
EAN / GTIN 2050001653314
Codice del produttore 16.507.63.16.Z

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
  • Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.
Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l’impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 16 mm

Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile 16 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  516.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  468.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  354.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  358.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ D2 38 38 38 38
Sporgenza totale Dim. A 90 90 90 90
Foro Balluffchip si si si si
Forma A A A A
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar sì, con max. 80 bar sì, con max. 80 bar sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Tipo di prodotto Mandrino idraulico Mandrino idraulico Mandrino idraulico Mandrino idraulico

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello