{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Foro per il lubrorefrigerante | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307504 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265436 | |
Codice del produttore | 307504 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico Master Chuck Master Chuck 16 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 549.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 463.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 456.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 100 | 100 | 100 |
⌀ Esterno D | 34 | 50 | 50 |
Foro Balluffchip | si | si | si |
Forma | A | A | A |
Passaggio interno per LR | sì | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 16 | 16 | 16 |