{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Foro per il lubrorefrigerante | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307504 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265450 | |
Codice del produttore | 307504 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico Master Chuck Master Chuck 20 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 549.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 460.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 451.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 33 | 42 | 42 |
Adattatore | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Norma attacco | DIN 69893 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 105 | 105 | 105 |
Forma | A | A | A |
Corsa di regolazione V | 10 | 10 | 10 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |