Mandrino idraulico Master Chuck Master Chuck 8 mm

Codice art.: 307504 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 8 mm
Adattatore HSK-A 100 corto
Norma attacco DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Sporgenza totale Dim. A 85 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ Esterno D 27 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Foro Balluffchip si
Foro per il lubrorefrigerante no
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307504 8
EAN / GTIN 4067263265399
Codice del produttore 307504 8

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura sottile (profilo di 4,5°, identico al profilo di calettamento a norma DIN 69882-8)
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
  • Termostabile fino a 120 °C per più di 4 ore.
  • Operazioni di serraggio fino a 10 volte superiori rispetto a un mandrino idraulico standard.
  • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
  • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

Vantaggi:

Caratteristiche identiche al mandrino portautensili a calettare:
  • Accuratezza
  • estremamente sottile, ingombro bordi identico
Vantaggi rispetto ai mandrini portautensili a calettare:
  • Migliore ammortizzazione
  • Facilità d’uso
  • Flessibilità (grazie alle bussole di riduzione)
  • Nessun apparecchio di calettamento necessario (costi, consumo di energia)

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi nonché laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
Per foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890, bussole di riduzione n. art. 302140; 302135; 302145; 302147; rispettivamente Dim. 12 e n. art. 302150; 302155; 302160; 302165 rispettivamente Dim. 20.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello