{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Foro per il lubrorefrigerante | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307504 10 | |
EAN / GTIN | 4067263265405 | |
Codice del produttore | 307504 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino idraulico Master Chuck Master Chuck 10 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 549.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 463.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 24 | 30 |
Norma attacco | DIN 69893 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Foro Balluffchip | si | si |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |
Corsa di regolazione V | 10 | 10 |
Strategia di truciolatura | HPC ;HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |