Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile 16 mm

Codice art.: 307517 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 16 mm
    Adattatore HSK-A 100
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
    Forma A
    Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ D2 38 mm
    ⌀ Esterno D 50 mm
    L3 53 mm
    Corsa di regolazione V 10 mm
    Filettatura M M12×1
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 307517 16
    EAN / GTIN 4062406242084
    Codice del produttore 307517 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
    • Con foro Balluffchip / RFID.

    Uso:

    • Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
    • Per foratura, alesatura e fresatura.

    Accessori speciali:

    Bussole di riduzione n. art. 302135302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

    Nota:

    Dimensione A = 200 mm su richiesta!

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile 16 mm

    Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile 16 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  466.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  473.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Adattatore HSK-A 100 HSK-A 100
    Norma attacco ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1
    Sporgenza totale Dim. A 100 100
    L3 53 45
    Corsa di regolazione V 10 10
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
    Strategia di truciolatura HSC HSC

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello