{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L3 | 47 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M10×1 | |
Bussola di riduzione adatta | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307517 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242077 | |
Codice del produttore | 307517 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 462.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 468.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Sporgenza totale Dim. A | 95 | 95 |
Foro Balluffchip | si | si |
Forma | A | A |
⌀ Attacco D1 | 12 | 12 |
Corsa di regolazione V | 10 | 10 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |