Cartuccia Vario plus Eco, concava per scanalatura frontale, sinistra, ⌀ del campo, intaglio D1 / D2: 51/67mm

Codice art.: 274515 51/67
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
⌀ del campo, intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
⌀ Minimo 1° intaglio D1 51 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 67 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Larghezza gola w 2 mm
Profondità di taglio cave tmax. 16 mm
Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274515 51/67
EAN / GTIN 4067263950547
Codice del produttore 274515 51/67
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Portautensili n. art. 274500274503, 274530, 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello