Cartuccia Vario plus Eco, convessa per scanalatura frontale 51/67 mm

Codice art.: 274512 51/67
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo, intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
⌀ Minimo 1° intaglio D1 51 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 67 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Larghezza gola w 2 mm
Profondità di taglio cave tmax. 16 mm
Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274512 51/67
EAN / GTIN 4067263934998
Codice del produttore 274512 51/67

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Portautensili n. art. 274500274503, 274530, 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello