Set di portainserti con bloccaggio 12 mm

Codice art.: 265131 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 12 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Norma DIN ISO 5610
    Codice ISO portautensile SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
    Inserto adatto CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
    Ampiezza funzionale L4 16 mm
    Lunghezza della testina L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    Ricambi 269981 1
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265131 12
    EAN / GTIN 4045197941817
    Codice del produttore 265131 12

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello