Set di portainserti con bloccaggio 10 mm

Codice art.: 265131 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 10 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Norma DIN ISO 5610
    Codice ISO portautensile SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
    Inserto adatto CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
    Ampiezza funzionale L4 12 mm
    Lunghezza della testina L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
    Lunghezza complessiva L 70 mm
    Ricambi 269981 6
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265131 10
    EAN / GTIN 4062406384654
    Codice del produttore 265131 10

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello