Set di portainserti con bloccaggio 25 mm

Codice art.: 265131 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Tipo di impiego sinistra
Normativa DIN ISO 5610
Codice ISO portautensile SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Inserto adatto CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm; 21,5 mm; 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Ricambi 269981 3
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265131 25
EAN / GTIN 4045197941848
Codice del produttore 265131 25

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello