{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Normativa | Norma interna | |
Codice ISO portautensile | SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12 | |
Inserto adatto | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Ricambi | 269981 2 | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 265131 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941831 | |
Codice del produttore | 265131 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |