Portainserti con bloccaggio a vite 12/07 mm

Codice art.: 260309 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 12 mm
    Misura inserto 7 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma DIN ISO 5610
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SDJCR/L 1212F07
    Inserto adatto DC.. 0702..
    Ampiezza funzionale L4 16 mm
    Lunghezza della testina L1 17 mm
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    Set di viti per inserti 269028 22
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260309 12/07
    EAN / GTIN 4045197652614
    Codice del produttore 260309 12/07

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello