{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Per ⌀ foro passante | 32,21 mm - 50 mm | |
Per ⌀ foro cieco | 40,21 mm - 50 mm | |
Lunghezza complessiva L | 216 mm | |
Lunghezza utile L1 | 152,5 mm | |
⌀ Codolo DS h6 | 32 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 35 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 239745 29 | |
EAN / GTIN | 4062406115784 | |
Codice del produttore | 239745 29 |