{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Per ⌀ foro passante | 12,71 mm - 17,2 mm | |
Per ⌀ foro cieco | 16,21 mm - 21,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
Lunghezza utile L1 | 87 mm | |
⌀ Codolo DS h6 | 16 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 10 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 239745 12 | |
EAN / GTIN | 4045197593245 | |
Codice del produttore | 239745 12 |