{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 50 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 10 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 18 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 12,5 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210340 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523341 | |
Codice del produttore | 210340 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testina di fresatura per finitura, smusso a 45° 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 79.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 81.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Attacco adatto | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Lunghezza taglienti L2 | 12,5 mm | 12,5 mm |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale |
⌀ Tagliente D | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura | Inserto di taglio per fresatura |