Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione lunga 10

Codice art.: 239745 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie TopCut
    Passaggio interno per LR
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Per ⌀ foro passante 10 mm - 12,7 mm
    Per ⌀ foro cieco 14 mm - 16,2 mm
    Lunghezza complessiva L 120 mm
    Lunghezza utile L1 65 mm
    ⌀ Codolo DS h6 16 mm
    Coppia di serraggio consigliata 5 Nm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 239745 10
    EAN / GTIN 4045197593238
    Codice del produttore 239745 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

    Nota:

    Rispettare le dimensioni dell’attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550210582 e n. art. 212000.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello