Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione lunga 16

Codice art.: 239745 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Passaggio interno per LR
Codolo DIN 6535 HA con h6
Per ⌀ foro passante 17,21 mm - 21,2 mm
Per ⌀ foro cieco 21,21 mm - 25,2 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
Lunghezza utile L1 105 mm
⌀ Codolo DS h6 20 mm
Coppia di serraggio consigliata 15 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239745 16
EAN / GTIN 4045197593252
Codice del produttore 239745 16

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

Nota:

Rispettare le dimensioni dell’attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550210582 e n. art. 212000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello