{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 16 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 50 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 16 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 28 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 20 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210340 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523365 | |
Codice del produttore | 210340 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testina di fresatura per finitura, smusso a 45° 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 158.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 159.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Attacco adatto | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Angolo dell’elica | 50 grado | 50 grado |
Modello | N | N |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale |