{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Nominale D | 32 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Semi-standard | sì | |
Dimensione attacco | 24 mm | |
Lunghezza tagliente l1 | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 30 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Apertura | 21 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239710 32 | |
EAN / GTIN | 4062406115319 | |
Codice del produttore | 239710 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro passante 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Lunghezza della testina l | 30 mm | 30 mm |
⌀ Nominale D | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza tagliente l1 | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura | Inserto da taglio per alesatura |