{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Campo | 31,201 mm - 33,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Semi-standard | sì | |
Dimensione attacco | 24 mm | |
Lunghezza tagliente l1 | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 30 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239710 31,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605605 | |
Codice del produttore | 239710 31,201-X |