Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro passante 36 mm

Codice art.: 239710 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: Cermet
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
  • Strategia di truciolatura: HPC
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Nominale D 36 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio Cermet
Norma Norma interna
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Semi-standard
Dimensione attacco 29 mm
Lunghezza tagliente l1 12 mm
Lunghezza della testina l 30 mm
Numero taglienti Z 8
Attacco adatto GARANT TopCut
Apertura 24 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,8 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239710 36
EAN / GTIN 4062406115333
Codice del produttore 239710 36

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di alesatori a testina intercambiabile completamente rettificati per accoppiamento IT7. Geometria del tagliente adatta all’uso.
Concentricità del sistema ≤ 5 µm (riferita a testa e supporto) in versione montata.
Con taglienti corti ed elica sinistra.

Uso:

Per i fori passanti.
Per l’alesatura HPC/HSC.

Nota:

Lunghezza utile totale = L1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello