Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 32 mm

Codice art.: 235000 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX Pro
⌀ Nominale D 32
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 67 mm
Sporgenza totale LA 94 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,35 mm
Codice ISO Inserto SOMT110408 / XOMT110406
Set di viti per inserti 232980 5 (TX15;3Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 154 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235000 32
EAN / GTIN 4062406252946
Codice del produttore 235000 32

Descrizione

Esecuzione:

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,25 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030235082.
Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 32 mm

Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 32 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  326.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  327.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  397.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Passaggio interno per LR
Codice ISO Inserto SOMT110408 / XOMT110406 WOEX 05T304 SOGX 110509
⌀ Nominale D 32 32 32
Lunghezza codolo Ls 60 60 68
Set di viti per inserti 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Strategia di truciolatura HPC MTC HPC
Sporgenza totale LA 94 93 88

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello