{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 16 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 35 mm | |
Sporgenza totale LA | 51 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Set di viti per inserti | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235000 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252755 | |
Codice del produttore | 235000 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 298.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 310.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo foro | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua |
Codice ISO Inserto | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
⌀ Nominale D | 16 | 16 |
⌀ Codolo Ds | 20 | 20 |
Lunghezza codolo Ls | 50 | 50 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |